EATON ECN0544AAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 120 VAC, 30 A până la 150 A Setare amperului releului de suprasarcină | CH6PBV 6XEV3

EATON ECN0544AAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 120 VCA, setare amperi a releului de suprasarcină 30 A până la 150 A

În stoc
Articol: CH6PBV Model: ECN0544AAA-R63/FCrucea Ref: 6XEV3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,467.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC135A
Formular de contact auxiliar1NC / 1NO
Volți bobină120V AC
Adâncime8.47 "
Înălţime29.1 "
HP @ 3 fază - 208V40 CP
HP @ 3 fază - 240V50 CP
HP @ 3 fază - 480V100 CP
HP @ 3 fază - 575V100 CP
Hz50 / 60 Hz
NEMA Rating-ul4X
Dimensiunea NEMA4
Număr de poli3
Setare amplificator releu suprasarcină30A la 150A
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăHzNEMA Rating-ulPreț
EATON ECN0532AAA-R63/E Demaror magnetic pentru motor, 20 până la 100 A, 120 V AC, 30 CP la 3 faze | BJ3MBG 6XER8 ECN0532AAA-R63/E---€3,761.32
EATON ECN0532BAA-R63/E Demaror magnetic pentru motor, 20 până la 100 A, 240 V AC, 30 CP la 3 faze | BJ3MBK 6XER9 ECN0532BAA-R63/E---€3,492.72
RFQ
EATON ECN0532CAA-R63/E Demaror magnetic pentru motor, 20 până la 100 A, 480 V AC, 30 CP la 3 faze | BJ3MBN 6XET0 ECN0532CAA-R63/E---€3,761.32
EATON ECN0542AAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, 30 până la 150 A, 120 V AC, 50 CP la 3 faze | BJ3MCT 6XEU8 ECN0542AAA-R63/F---€8,633.20
EATON ECN0542BAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 240 VAC, 30 A până la 150 A Setare amperului releului de suprasarcină | CH6PBR 6XEU9 ECN0542BAA-R63/F240V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
RFQ
EATON ECN0542CAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 480 VAC, 30 A până la 150 A Setare amperului releului de suprasarcină | CH6PBT 6XEV0 ECN0542CAA-R63/F480V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
RFQ
EATON ECN0542EAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 208 VCA, 135 A | CH6PBU 6XEV1 ECN0542EAA-R63/F208V AC60 Hz3R€8,573.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON ECN0544AAA-R63/F Demaror magnetic pentru motor, tensiune bobină 120 VCA, setare amperi a releului de suprasarcină 30 A până la 150 A
€10,467.50 /unitate