Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FC9341-1212S Racord pentru furtun hidraulic | AG2XLF 32MZ90

EATON FC9341-1212S Racord hidraulic pentru furtun

În stoc
Articol: AG2XLF Model: FC9341-1212SCrucea Ref: 32MZ90
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
€100.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord12
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajFlacăra feminină SAE
Furtun5 / 8 "
Lungime2.86 "
Dimensiune SAE Flare (in.)1-1/16-14
Unghiul filetului (Deg.)45
TipȘurub împreună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaMaterial de montajTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
EATON 63-190990-6 Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZG 10C316 63-190990-66Alamă, zinc trivalent cu cromAlamă / oțelDrept5 / 16 "1.74 "Pivot reutilizabil, femel SAE, PTFE€45.24
EATON FJ9068-0404S Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Zinc crom trivalentOţelDrept1 / 4 "2.19 "Pivot cu țeavă masculină fără soclu€52.95
EATON FJ9068-0606S Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Zinc crom trivalentOţelDrept3 / 8 "2.3 "Pivot cu țeavă masculină fără soclu€81.81
EATON FJ9068-0808S Racord hidraulic pentru furtun | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Zinc crom trivalentOţelDrept1 / 2 "2.7 "Pivot cu țeavă masculină fără soclu€75.83
EATON 4739-12B Racord hidraulic pentru furtun | AA2BBD 10C359 4739-12B12AlamăAlamăDrept3 / 4 "2.71 "Socketless, Femei SAE pivotant€45.52
EATON 4739-6B Racord hidraulic pentru furtun | AA2BBE 10C360 4739-6B6AlamăAlamăDrept3 / 8 "1.67 "Socketless, Femei SAE pivotant€12.08
EATON 190296-10S Racord hidraulic pentru furtun | AB9TGU 2F283 190296-10S-10Dicromat de zincOţelCot de 90 de grade1 / 2 "2.94 "Pivotant feminin JIC reutilizabil€59.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FC9341-1212S Racord hidraulic pentru furtun
€100.61 /unitate