Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FF2035T1212S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAL 4VRK4

EATON FF2035T1212S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon

În stoc
Element: AD9YAL Model: FF2035T1212SCrucea Ref: 4VRK4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€60.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.47 "
Dimensiune ORS masculin (in.)1-3/16-12
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetORS masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2632
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON FF2035T0404S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAG 4VRJ9 FF2035T0404S0.85 "9000 PSI€17.18
EATON FF2035T0606S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAH 4VRK1 FF2035T0606S0.98 "9000 PSI€69.58
EATON FF2035T0808S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAJ 4VRK2 FF2035T0808S1.1 "9000 PSI€26.18
EATON FF2035T1010S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAK 4VRK3 FF2035T1010S1.31 "9000 PSI€39.88
EATON FF2035T1616S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon | AD9YAM 4VRK5 FF2035T1616S1.64 "6000 PSI€68.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FF2035T1212S Adaptor pentru furtun hidraulic, tată din oțel carbon
€60.69 /unitate