Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 3237200 Filtru de evacuare pentru ventilator 15 Cfm Plastic | AF2VQH 6YDN7

RITTAL 3237200 Filtru de evacuare pentru ventilator de 15 Cfm din plastic

În stoc
Articol: AF2VQH Model: 3237200Crucea Ref: 6YDN7
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
€113.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de evacuare
Adâncime2 / 3 "
Înălţime4 3 / 5 "
MaterialABS plastic
Lăţime4 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421398015
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 3238200 Filtru de evacuare pentru ventilator de 39 Cfm Plastic | AF2VQJ 6YDN8 32382002 / 3 "5.875 "5.875 "€152.73
RITTAL 3239200 Filtru de evacuare pentru ventilator plastic de 71 Cfm | AF2VQK 6YDN9 32392001"8"8"€169.62
RITTAL 3240200 Filtru de evacuare pentru ventilator 106/156 Cfm | AF2VQL 6YDP0 32402001"10 "10 "€198.34
RITTAL 3243200 Filtru de evacuare pentru ventilator 353/424 Cfm | AF2VQM 6YDP1 32432001"12.75 "12.75 "€228.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 3237200 Filtru de evacuare pentru ventilator de 15 Cfm din plastic
€113.06 /unitate