Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FJ3052-1212S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash | AC4FAD 2ZJC1

EATON FJ3052-1212S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash

În stoc
Element: AC4FAD Model: FJ3052-1212SCrucea Ref: 2ZJC1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord furtun cu inel O tată
Dimensiune bord12
Furtun în interiorul Dia.0.63 "
Furtun exterior Dia.0.98 "
Fir masculin (în.)1-1 / 16 -14
MaterialOţel
Max. Presiune de lucru500 PSI
Min. Presiune de spargere2000 PSI
Tipul de agent frigorific134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 și R404A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307215000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
EATON FJ3052-0606S Racord pentru furtun cu inel O tată 6 Dash | AC4EZY 2ZJA5 FJ3052-0606S60.31 "0.58 "€37.41
EATON FJ3052-0608S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash | AC4EZZ 2ZJA6 FJ3052-0608S80.41 "0.7 "€46.71
EATON FJ3052-0808S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash | AC4FAA 2ZJA7 FJ3052-0808S80.41 "0.7 "€67.29
EATON FJ3052-1010S Racord pentru furtun cu inel O tată 10 Dash | AC4FAB 2ZJA8 FJ3052-1010S100.5 "0.78 "€66.88
EATON FJ3052-1012S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash | AC4FAC 2ZJA9 FJ3052-1012S120.63 "0.98 "€69.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FJ3052-1212S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash
€89.20 /unitate