Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FJ3052-0608S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash | AC4EZZ 2ZJA6

EATON FJ3052-0608S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash

În stoc
Articol: AC4EZZ Model: FJ3052-0608SCrucea Ref: 2ZJA6

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€46.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord furtun cu inel O tată
Dimensiune bord8
Furtun în interiorul Dia.0.41 "
Furtun exterior Dia.0.7 "
Fir masculin (în.)5 / 8-18
MaterialOţel
Max. Presiune de lucru500 PSI
Min. Presiune de spargere2000 PSI
Tipul de agent frigorific134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 și R404A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307215000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
EATON FJ3052-0606S Racord pentru furtun cu inel O tată 6 Dash | AC4EZY 2ZJA5 FJ3052-0606S60.31 "0.58 "€37.41
EATON FJ3052-0808S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash | AC4FAA 2ZJA7 FJ3052-0808S80.41 "0.7 "€67.29
EATON FJ3052-1010S Racord pentru furtun cu inel O tată 10 Dash | AC4FAB 2ZJA8 FJ3052-1010S100.5 "0.78 "€66.88
EATON FJ3052-1012S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash | AC4FAC 2ZJA9 FJ3052-1012S120.63 "0.98 "€69.72
EATON FJ3052-1212S Racord pentru furtun cu inel O tată 12 Dash | AC4FAD 2ZJC1 FJ3052-1212S120.63 "0.98 "€89.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FJ3052-0608S Racord pentru furtun cu inel O tată 8 Dash
€46.71 /unitate