Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON GHB3100 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NXD 46MX60

EATON GHB3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru G, Ghb, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NXD Model: GHB3100Crucea Ref: 46MX60
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
€1,962.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC14kAIC @ 480V
amperi100A
Tip cadruGHB
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.68
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

Întrerupătorul cu șuruburi Eaton GHB3100 este potrivit pentru protejarea echipamentelor de ventilație, încălzire, refrigerare și aer condiționat împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător are o unitate de declanșare termomagnetică pentru a furniza atât protecție cu întârziere, cât și protecție instantanee de limitare a curentului.
  • Are facilitate de montare cu șuruburi pentru instalare ușoară și cablare sigură.
  • Dispune de o orientare a urechilor pentru a permite cablarea dreaptă prin barele colectoare pentru a elimina firele coadă.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Ce dimensiuni ale firelor sunt compatibile cu acest întrerupător Eaton GHB3100 cu șuruburi?

A. Acest întrerupător acceptă cabluri din cupru sau aluminiu de 14 - 4 AWG.

Î. Cum se instalează acest întrerupător Eaton GHB3100 cu bolt-on?

A. Acest întrerupător poate fi fixat cu ușurință pe peretele din spate al panoului pentru o fixare sigură.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
EATON DK3300 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru K, Dk, întrerupător complet | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€1,643.59
EATON DK3400 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru K, Dk, întrerupător complet | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€3,317.09
EATON GHB2090 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWG 46MX46 2090 GHB14kAIC @ 480V90AGHB2480V€726.80
EATON GHB2100 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWH 46MX47 2100 GHB14kAIC @ 480V100AGHB2480V€726.80
EATON GHB3015 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWJ 46MX48 3015 GHB14kAIC @ 480V15AGHB3480V€832.33
EATON GHB3020 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWL 46MX49 3020 GHB14kAIC @ 480V20AGHB3480V€832.33
EATON GHB3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWN 46MX50 3025 GHB14kAIC @ 480V25AGHB3480V€864.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GHB3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru G, Ghb, întrerupător complet
€1,962.52 /unitate