Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON H245L04-50 Furtun hidraulic 1/4 inch diametru interior x 50 picioare 6000 Psi | AF6XRG 20LW63

EATON H245L04-50 Furtun hidraulic 1/4 inch Diametru interior x 50 picioare 6000 Psi

În stoc
Articol: AF6XRG Model: H245L04-50Cruce Ref: 20LW63
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
€795.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord04
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.9 / 16 "
Min. Raza de indoire2"
Presiune de funcționare6000 psi
Armare(2) Sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-70 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiCompus cu temperatură scăzută
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul de acoperireDimensiune bordLungimeMaterialMin. Raza de indoirePresiune de funcționareArmarePreț
EATON 2807-4-25 Furtun hidraulic în vrac 3/16 25 picioare | AA2BCC 10C381 2807-4-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil4--2"3000 psi1 fire de sârmă€270.31
EATON 2807-5-25 Furtun hidraulic în vrac 1/4 25 picioare | AA2BCD 10C382 2807-5-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil5--3"3000 psi1 fire de sârmă€321.75
EATON 2807-6-25 Furtun hidraulic vrac 5/16 25 picioare | AA2BCE 10C383 2807-6-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil6--4"2500 psi1 fire de sârmă€370.22
EATON 2807-8-25 Furtun hidraulic în vrac 13/32 25 picioare | AA2BCF 10C384 2807-8-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil8--5.25 "2000 psi1 fire de sârmă€462.75
EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare | AA2BCG 10C385 2807-10-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil10--6.5 "1500 psi1 fire de sârmă€559.53
EATON 2807-12-25 Furtun hidraulic în vrac 5/8 25 picioare | AA2BCH 10C386 2807-12-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil12--7.75 "1200 psi1 fire de sârmă€761.73
EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare | AA8KTJ 18Y529 HC7210Ansamblu furtun hidraulic--10fttermoplastic---€572.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H245L04-50 Furtun hidraulic 1/4 inch Diametru interior x 50 picioare 6000 Psi
€795.39 /unitate