Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare | AA2BCG 10C385

EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare

În stoc
Post: AA2BCG Model: 2807-10-25Crucea Ref: 10C385
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
€559.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireSârmă din oțel inoxidabil
Dimensiune bord10
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.0.63 "
Min. Raza de indoire6.5 "
Presiune de funcționare1500 psi
Armare1 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-65 Până la 450 F.
Materialul tubuluiPTFE
Tipmasă
Evaluarea vidului28 inci Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul de acoperireDimensiune bordLungimeMaterialMin. Raza de indoirePresiune de funcționareArmarePreț
EATON 2807-4-25 Furtun hidraulic în vrac 3/16 25 picioare | AA2BCC 10C381 2807-4-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil4--2"3000 psi1 fire de sârmă€270.31
EATON 2807-5-25 Furtun hidraulic în vrac 1/4 25 picioare | AA2BCD 10C382 2807-5-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil5--3"3000 psi1 fire de sârmă€321.75
EATON 2807-6-25 Furtun hidraulic vrac 5/16 25 picioare | AA2BCE 10C383 2807-6-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil6--4"2500 psi1 fire de sârmă€370.22
EATON 2807-8-25 Furtun hidraulic în vrac 13/32 25 picioare | AA2BCF 10C384 2807-8-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil8--5.25 "2000 psi1 fire de sârmă€462.75
EATON 2807-12-25 Furtun hidraulic în vrac 5/8 25 picioare | AA2BCH 10C386 2807-12-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil12--7.75 "1200 psi1 fire de sârmă€761.73
EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare | AA8KTJ 18Y529 HC7210Ansamblu furtun hidraulic--10fttermoplastic---€572.73
EATON HC7220 Furtun hidraulic termoplastic 20 picioare | AA8KTK 18Y530 HC7220Ansamblu furtun hidraulic--20fttermoplastic---€1,251.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare
€559.53 /unitate