Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare | AA8KTJ 18Y529

EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare

În stoc
Element: AA8KTJ Model: HC7210Crucea Ref: 18Y529

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€650.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun hidraulic
Acoperitermoplastic
Capetele furtunuluiCuplaj tată 3/8 "(F) NPT x debit mare
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime10ft
Materialtermoplastic
Max. Operarea PSI10,000
Factor de securitate4:1
TipPresiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3917310000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul de acoperireDimensiune bordLungimeMaterialMin. Raza de indoirePresiune de funcționareArmarePreț
EATON 2807-4-25 Furtun hidraulic în vrac 3/16 25 picioare | AA2BCC 10C381 2807-4-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil4--2"3000 psi1 fire de sârmă€254.10
EATON 2807-5-25 Furtun hidraulic în vrac 1/4 25 picioare | AA2BCD 10C382 2807-5-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil5--3"3000 psi1 fire de sârmă€302.44
EATON 2807-6-25 Furtun hidraulic vrac 5/16 25 picioare | AA2BCE 10C383 2807-6-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil6--4"2500 psi1 fire de sârmă€348.01
EATON 2807-8-25 Furtun hidraulic în vrac 13/32 25 picioare | AA2BCF 10C384 2807-8-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil8--5.25 "2000 psi1 fire de sârmă€434.98
EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare | AA2BCG 10C385 2807-10-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil10--6.5 "1500 psi1 fire de sârmă€525.95
EATON 2807-12-25 Furtun hidraulic în vrac 5/8 25 picioare | AA2BCH 10C386 2807-12-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil12--7.75 "1200 psi1 fire de sârmă€716.02
EATON HC7220 Furtun hidraulic termoplastic 20 picioare | AA8KTK 18Y530 HC7220Ansamblu furtun hidraulic--20fttermoplastic---€1,219.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare
€650.21 /unitate