EATON H29006-50 Furtun hidraulic 3/8 inch Diametru interior x 50 picioare 5800 Psi | AF6XTX 20LX01

EATON H29006-50 Furtun hidraulic 3/8 inch Diametru interior x 50 picioare 5800 Psi

În stoc
Articol: AF6XTX Model: H29006-50Crucea Ref: 20LX01

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€776.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord06
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.3 / 4 "
Min. Raza de indoire5"
Presiune de funcționare5800 PSI
Armare(2) Panglică de oțel
Factor de securitate4:1
Temp. GamăFluid hidraulic pe bază de petrol: -40 grade până la 260 grade, fluid hidraulic pe bază de apă: -40 grade până la 158 grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7525
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul de acoperireDimensiune bordLungimeMaterialMin. Raza de indoirePresiune de funcționareArmarePreț
EATON 2807-4-25 Furtun hidraulic în vrac 3/16 25 picioare | AA2BCC 10C381 2807-4-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil4--2"3000 psi1 fire de sârmă€254.10
EATON 2807-5-25 Furtun hidraulic în vrac 1/4 25 picioare | AA2BCD 10C382 2807-5-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil5--3"3000 psi1 fire de sârmă€302.44
EATON 2807-6-25 Furtun hidraulic vrac 5/16 25 picioare | AA2BCE 10C383 2807-6-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil6--4"2500 psi1 fire de sârmă€348.01
EATON 2807-8-25 Furtun hidraulic în vrac 13/32 25 picioare | AA2BCF 10C384 2807-8-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil8--5.25 "2000 psi1 fire de sârmă€434.98
EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare | AA2BCG 10C385 2807-10-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil10--6.5 "1500 psi1 fire de sârmă€525.95
EATON 2807-12-25 Furtun hidraulic în vrac 5/8 25 picioare | AA2BCH 10C386 2807-12-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil12--7.75 "1200 psi1 fire de sârmă€716.02
EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare | AA8KTJ 18Y529 HC7210Ansamblu furtun hidraulic--10fttermoplastic---€650.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H29006-50 Furtun hidraulic 3/8 inch Diametru interior x 50 picioare 5800 Psi
€776.23 /unitate