EATON H29008-250R Furtun împletit ID 0.5 inch diam 0.88 inch Lungime 250 picioare | AF6XUB 20LX05

EATON H29008-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.88 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XUB Model: H29008-250RCrucea Ref: 20LX05

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,659.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord08
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.7 / 8 "
Min. Raza de indoire7"
Presiune de funcționare5000 psi
Armare(2) Panglică de oțel
Factor de securitate4:1
Temp. GamăFluid hidraulic pe bază de petrol: -40 grade până la 260 grade, fluid hidraulic pe bază de apă: -40 grade până la 158 grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.16
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H29004-250R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.59 inci Lungime 250 picioare | AF6XTV 20LW98 H29004-250R041 / 4 "250ft19 / 32 "4"6500 PSI€2,897.72
EATON H29004-500R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.59 inci Lungime 500 picioare | AF6XTW 20LW99 H29004-500R041 / 4 "500ft19 / 32 "4"6500 PSI€5,153.80
EATON H29006-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.75 inci Lungime 250 picioare | AF6XTY 20LX02 H29006-250R063 / 8 "250ft3 / 4 "5"5800 PSI€4,929.49
EATON H29006-500R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.75 inci Lungime 500 picioare | AF6XTZ 20LX03 H29006-500R063 / 8 "500ft3 / 4 "5"5800 PSI€6,532.44
EATON H29008-500R Furtun împletit Id 0.5 inchi diam 0.88 inci Lungime 500 picioare | AF6XUC 20LX06 H29008-500R085 / 8 "500ft7 / 8 "7"5000 psi€7,097.74
EATON H29010-250R Furtun împletit ID 0.63 inch Od 1 inch Lungime 250 picioare | AF6XUE 20LX08 H29010-250R105 / 8 "250ft1"8"4000 psi€4,836.53
EATON H29012-250R Furtun împletit Id 0.75 inch diam 1.16 inch Lungime 250 picioare | AF6XUG 20LX10 H29012-250R123 / 4 "250ft1-5/32 "9-1/2 "3500 psi€7,097.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H29008-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.88 inch Lungime 250 picioare
€3,659.84 /unitate