Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HFD3100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEK 46MX78

EATON HFD3100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8PEK Model: HFD3100Crucea Ref: 46MX78
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
€1,811.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi100A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit cu carcasă turnată Eaton HFD3100 are un cadru F. Oferă protecție la supracurent și comutare sigură în sistemele DC și AC.

Caracteristici:

  • Are o unitate de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee.
  • Acest întrerupător are un curent nominal standard de 100 A cu o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC.
  • Este echipat cu terminale cu șuruburi laterale de sarcină pentru o conexiune sigură.
  • This circuit breaker features 3-pole, 3-phase configuration for high'speed blow open action.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a întreruptorului cu carcasă turnată Eaton HFD3100?

A. Acest întrerupător poate fi acționat la temperaturi de până la 40 de grade C.

Î. Care este diferența dintre MCCB și MCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Ce cauzează declanșarea întrerupătoarelor cu carcasă turnată?

A. Supraîncărcarea unui circuit este motivul principal care duce la declanșarea frecventă în scurtcircuit.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON HFD2225 C Întrerupător complet cu carcasă turnată C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HFD3100 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet
€1,811.55 /unitate