EATON HJD3250F C Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată cu cadru J | AG8PMH

EATON HJD3250F Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată C, cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată cu cadru J

În stoc
Articol: AG8PMH Model: HJD3250F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,657.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru întrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi250A
Tip cadruJD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)10.31
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată din seria C, listat UL, proiectat pentru protecția sigură a circuitelor de ramificație în panouri, tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și aplicații pentru căile de circulație.
    • Design cu 3 poli cu cadru în J cu trecere, evaluat la 250 A și 600 VAC pentru alimentare de 50/60 Hz
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică interschimbabilă pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și pe termen lung la limitarea curentului
    • Valori maxime de întrerupere de 100 kA la 240 VAC, 65 kA la 480 VAC și 25 kA la 600 VAC

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON HJD2250F C, cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată în J, 250A | BH3CQZ HJD2250F-
RFQ
EATON HJD4250F C Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, Cadru J, Hjd, Doar cadru, termic fix | BH3CUU HJD4250F€18,621.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HJD3250F Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată C, cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată cu cadru J
€3,657.76 /unitate