LOVEJOY 68514436365 Cuplaj arbore, gauraj 1-1/4 inch, fontă | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4

LOVEJOY 68514436365 Cuplaj arbore, gauraj 1-1/4 inch, fontă

Articol: AK3ZXF Model: 68514436365Crucea Ref: 36365 / 11S X 1-1 / 4
€330.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Dimensiunea canalului1 1 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului11S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.5 "
Dimensiune HD5.25 "
Dimensiunea L3.44 "
Dimensiunea P1.13 "
Dimensiune SL0.56 "
Putere nominală la 100 RPM7.2hp
Putere nominală la 1200 RPM86hp
Putere nominală la 1800 RPM129hp
Putere nominală la 3600 RPM259hp
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Plictisit3.375 "
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)4530 In.Lbs.
În afara Dia.9.625 "
Fir1 / 2-13
Rigiditate la torsiune17300 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiuneDimensiunea FLPreț
LOVEJOY 68514436349 Cuplaj de arbore, alezaj 0.5 inchi, fontă | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad0.59 "€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436353 Cuplaj de arbore, alezaj 0.625 inch, fontă | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 in.lbs./rad0.78 "€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Cuplaj de arbore, alezaj 0.625 inch, fontă | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 In.Lbs.4.625 "3 / 8-162769 in.lbs./rad0.78 "€63.95
RFQ
LOVEJOY 68514436367 Cuplaj de arbore, alezaj 1.5 inchi, fontă | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB 685144363672800 RPM1 1 / 2 "12S7200 In.Lbs.10 "1 / 2-1327500 in.lbs./rad1.69 "€320.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436365 Cuplaj arbore, gauraj 1-1/4 inch, fontă
€330.20 /unitate