LOVEJOY 68514436367 Cuplaj de arbore, alezaj 1.5 inchi, fontă | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB

LOVEJOY 68514436367 Cuplaj de arbore, alezaj de 1.5 inchi, fontă

Articol: AK3ZYJ Model: 68514436367Crucea Ref: 36367 / 12S X RSB
€387.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Dimensiunea canalului1 1 / 2 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului12S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.69 "
Dimensiune HD5.75 "
Dimensiunea L4"
Dimensiunea P1.28 "
Putere nominală la 100 RPM11.4hp
Putere nominală la 1200 RPM137hp
Putere nominală la 1800 RPM206hp
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Plictisit3.875 "
Max. Viteză2800 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)7200 In.Lbs.
În afara Dia.10 "
Fir1 / 2-13
Rigiditate la torsiune27500 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiuneDimensiunea FLPreț
LOVEJOY 68514436349 Cuplaj de arbore, alezaj 0.5 inchi, fontă | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad0.59 "€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436353 Cuplaj de arbore, alezaj 0.625 inch, fontă | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 in.lbs./rad0.78 "€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Cuplaj de arbore, alezaj 0.625 inch, fontă | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 In.Lbs.4.625 "3 / 8-162769 in.lbs./rad0.78 "€63.95
RFQ
LOVEJOY 68514436365 Cuplaj arbore, gauraj 1-1/4 inch, fontă | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 In.Lbs.9.625 "1 / 2-1317300 in.lbs./rad1.5 "€272.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436367 Cuplaj de arbore, alezaj de 1.5 inchi, fontă
€387.93 /unitate