Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON KD3400F C Cadru întrerupător cu carcasă turnată, cadru K, Kd, ​​numai cadru termic | AG8QYM

EATON KD3400F C Cadru întrerupător cu carcasă turnată, cadru K, Kd, ​​numai cadru termic

În stoc
Articol: AG8QYM Model: KD3400F
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
€3,473.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru întrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi400A
Tip cadruKD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3425
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)13.97

Detalii produs:

    • Eaton KD3400F este un întrerupător cu carcasă turnată din seria C, conceput pentru a fi utilizat cu tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și panouri pentru a le proteja de suprasarcină sau scurtcircuit.
    • Are un design cu 3 poli, un cadru K obișnuit cu puterea nominală de 400 A și o unitate de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă, dar nu include terminale de sarcină sau de linie.
    • Acest întrerupător de circuit Eaton, listat UL și evaluat HACR, are o valoare nominală de întrerupere de 65 kAIC la 240 VAC și 35 kAIC la 480 VAC.

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON KD2400F C cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru K, Kd, ​​numai cadru, termic fix | BH4HLE KD2400F€2,711.15
EATON KD4400F C cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru K, Kd, ​​numai cadru, termic fix | BH4HXM KD4400F€13,205.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON KD3400F C Cadru întrerupător cu carcasă turnată, cadru K, Kd, ​​numai cadru termic
€3,473.87 /unitate