Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYC

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial

În stoc
Articol: AG8TYC Model: QC2050
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
€70.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi50A
Tip cadruQC
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.59

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton QC2050 este ideal pentru protejarea echipamentelor și circuitelor conectate împotriva curenților defectuosi. Acest întrerupător termic-magnetic este instalat în interiorul carcasei întreruptorului.

Caracteristici:

  • Dispune de o declanșare termică fixă ​​interschimbabilă pentru a oferi atât protecție de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee.
  • Are un design de montare pe șină DIN pentru instalare și înlocuire ușoară.
  • Dispune de terminale de conectare rapidă pentru cablare rapidă și ușoară.

Accesorii compatibile:

  • Carcase de întrerupător: Aceste carcase de protecție pot fi utilizate pentru a instala acest întrerupător. Acestea protejează întrerupătorul împotriva eventualelor daune.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip și dimensiune de fire sunt acceptate de acest întrerupător Eaton QC2050?

A. Acest întrerupător are o conexiune de alimentare flexibilă pentru flexibilitate în timpul instalării cablurilor de diferite dimensiuni.

Î. Care sunt pozițiile mânerului acestui întrerupător Eaton QC2050?

A. Acest întrerupător are trei poziții de repaus: PORNIT, OPRIT și declanșat.

Î. Care este gradul de întrerupere a acestui întrerupător Eaton QC2050?

A. Acest întrerupător este evaluat la 10kAIC.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TXY QC105050A1120V€34.97
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYD QC206060A2240V€73.17
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYE QC207070A2240V€133.05
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TYF QC208080A2240V€169.64
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYG QC209090A2240V€169.64
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYH QC2100100A2240V€158.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial
€70.03 /unitate