Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYH

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial

În stoc
Element: AG8TYH Model: QC2100
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
€176.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi100A
Tip cadruQC
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.69
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton QC2100 este proiectat pentru a proteja un aparat împotriva supraîncărcării și scurtcircuitării. Acest MCB este ideal pentru instalarea în centre de sarcină sau cutii de siguranțe.

Caracteristici:

  • Acest MCB dispune de un mecanism de declanșare neinterschimbabil, magnetic termic, care evită declanșarea neplăcută la suprasarcini ușoare, în timp ce deschide automat circuitul în caz de supracurent.
  • Designul cu doi poli oferă un rating de întrerupere de 10kAIC la 120VAC, iar designul compact minimizează dimensionarea panoului.
  • Vine cu o conexiune de tip cablu de intrare/ieșire pentru o montare ușoară pe panou.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este mecanismul de declanșare termic-magnetic?

A. MCB-urile vin cu o bandă bimetală care protejează împotriva supraîncărcărilor și un electromagnet care protejează împotriva scurtcircuitelor.

Î. Ce este un întrerupător Quicklag?

A. MCB-urile din seria Quicklag dispun de calibrare a cadrului de oțel, indicare a poziției de declanșare a comutatorului central, jgheaburi de arc în fiecare stâlp și valori nominale de până la 100 A.

Î. Care este diferența dintre întreruptoarele de circuit neinterschimbabile și interschimbabile?

A.

  • Atunci când unitatea de declanșare în întrerupătoarele neinterschimbabile sau fixe trebuie înlocuită, întregul întrerupător trebuie schimbat.
  • În întrerupătoarele interschimbabile, trebuie înlocuită doar deplasarea.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TXY QC105050A1120V€31.92
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYC QC205050A2240V€73.85
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYD QC206060A2240V€73.85
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYE QC207070A2240V-
RFQ
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TYF QC208080A2240V€176.93
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYG QC209090A2240V€176.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial
€176.93 /unitate