Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYD

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial

În stoc
Articol: AG8TYD Model: QC2060
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
€73.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi60A
Tip cadruQC
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.59

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit Eaton QC2060 este un întrerupător de circuit termomagnetic industrial Eaton Quicklag Type QC. Previne deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate din cauza excesului de curent sau a scurtcircuitelor. Este folosit pentru a proteja echipamentele de încălzire, aer condiționat și refrigerare (HVACR).

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton QC2060 găzduiește cabluri de sarcină de la 14 până la 10 AWG și 14 până la 4 AWG din aluminiu sau cupru.
  • Acest întrerupător complet are contacte termice și magnetice neinterschimbabile pentru protecție pe termen lung și instantanee.
  • Stilul său de montare cu intrare/ieșire a cablului cu terminale cu urechi de linie și de sarcină permite o instalare ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție.

Accesorii compatibile:

  • Centre de încărcare, panouri și tablouri de distribuție: Acest întrerupător Eaton QC2060 se poate potrivi cu ușurință pe panouri și tablouri de distribuție pentru o funcționare lină și un control ușor.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton QC2060?

A. Întrerupătorul Eaton QC2060 are un curent nominal de 60A, o tensiune nominală de 120 / 240V și un rating de întrerupere de 10kA.

Î. Care este numărul de poli disponibili în acest întrerupător?

A. Acest întrerupător Eaton QC2060 are 2 poli pentru protejarea a 2 circuite electrice.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător Eaton QC2060?

A.

  • Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea sau umezeala din unitate.
  • Verificați dacă legăturile mecanice sunt libere pentru declanșarea sau pornirea unității.
  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri sau decolorări. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
  • Îndepărtați orice pericol de siguranță din apropierea zonei instalate.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TXY QC105050A1120V€34.97
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYC QC205050A2240V€70.03
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYE QC207070A2240V€133.05
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial | AG8TYF QC208080A2240V€169.64
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termomagnetic, întreruptor industrial | AG8TYG QC209090A2240V€169.64
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Disjunctor termo-magnetic industrial, Disjunctor industrial | AG8TYH QC2100100A2240V€158.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Disjunctor industrial termic-magnetic, întreruptor industrial
€73.17 /unitate