Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON S420 Linie de frână, inversată, 20, zinc | AG3DKW 32WH42

EATON S420 Linie de frână, inversată, 20", zinc

În stoc
Articol: AG3DKW Model: S420Crucea Ref: 32WH42
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
€5.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de frână
finalizareazinc
Lungime20 "
MaterialOtel carbon
Dimensiune de filet7 / 16-24
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipInversat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8307903000

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
EATON S312 Linie de frână inversată 12 inch | AG3DKM 32WH34 S31212 "3 / 8-243 / 16 "€4.40
EATON S308 Linie de frână inversată 8 inch | AG3DKN 32WH35 S3088"3 / 8-243 / 16 "€3.78
EATON S340 Linie de frână inversată 40 inch | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
RFQ
EATON S430 Linie de frână inversată 30 inch zinc | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ
EATON S451 Linie de frână inversată 51 inch zinc | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON S420 Linie de frână, inversată, 20", zinc
€5.67 /unitate