ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Truse de perforare metrică


Seturile de perforare metrică Allpax sunt ideale pentru perforarea găurilor de precizie pentru șuruburi în garniturile de tip inel și flanșă. Aceste garnituri flexibile sunt tăiate folosind stilul rotativ / extensibil Allpax freze de garnituri. Aceste seturi de perforare sunt potrivite pentru prelucrarea garniturilor din cauciuc și fibră de sticlă în atelierele de mașini și reparații și...d facilitati de productie.Citeste mai mult

Filtru
Materialul capului: Oțel călit , Tip: metric
StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
A
AX1350
5 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metric€282.85
B
AX1351
16 "22 "-4"metric€456.64
C
AX1352
25 "32 "-5"metric€991.39

DESCRIERE

  • Au un sistem de blocare patentat, care permite schimbarea rapida a capetelor de taiere.
  • Aceste kituri au capete de tăiere din oțel călit pentru a minimiza uzura marginilor în timpul utilizării repetate.
  • Designul lor permite perforarea atât a găurilor cu un singur diametru, cât și a inelelor cu diametru dublu dintr-o singură lovitură.
  • Vin cu o carcasă din plastic pentru a preveni deteriorarea capetelor de perforare în timpul transportului.
  • Modelele selectate au un dorn din metal pentru menținerea poansonului în poziție.

Întrebări Frecvente

Cum se folosesc aceste truse de perforare?

Aceste truse au pumni individuali, mânere de prindere și dornuri. Capetele de perforare sunt atașate de dorn, iar dornul este atașat în continuare de mânerul de prindere. Mânerul de fixare este lovit cu un ciocan pentru a perfora o gaură prin materialul garniturii.

Aceste capete de perforare necesită ascuțire?

Nu, aceste perforatoare sunt fabricate din oțel călit și nu necesită ascuțire frecventă a muchiilor.

Cum să asigurați precizia în timp ce perforați găurile prin garnituri?

Se recomandă măsurarea atentă și marcarea punctului în care trebuie perforate găurile pe garnitură. Premarcarea previne șansele de erori în timpul perforarii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?