ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1352 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 31 bucăți | AG8XVT

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1352 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 31 bucăți

În stoc
Articol: AG8XVT Model: AX1352

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€991.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet metric Hollow Punch
Materialul capuluiOțel călit
Înălţime25 "
Include(1) Cap de tăiere cu perforare goală de 2 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 3 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 4 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 5 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 6 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 7 mm Cap de tăiere cu poanson, (1) Cap de tăiere cu perforare de 8 mm, (1) Ho. 9 mm
Lungime32 "
Număr de bucați31
Sistem de măsuraremetric
Tipmetric
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de blocare patentat; Design unic; Capete de tăiere din oțel călit

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeSistem de măsurarePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1350 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de depozitare din polipropilenă, 11 bucăți | AG8XVQ AX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metric€282.85
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1351 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 16 bucăți | AG8XVR AX135116 "22 "-4"metric€456.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1352 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 31 bucăți
€991.39 /unitate