Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1350 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de depozitare din polipropilenă, 11 bucăți | AG8XVQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1350 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de depozitare din polipropilenă, 11 bucăți

În stoc
Articol: AG8XVQ Model: AX1350

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€282.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet metric Hollow Punch
Materialul capuluiOțel călit
Înălţime5 1 / 2 "
Include(1) Cap de tăiere cu perforare goală de 3 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 4 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 6 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 8 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 10 mm, (1) Cap de tăiere cu perforare goală de 12 mm Cap de tăiere cu poanson, (1) Cap de tăiere cu perforare de 14 mm, (1) 16 m
Lungime5 1 / 2 "
Număr de bucați11
Sistem de măsuraremetric
Tipmetric
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de blocare patentat; Design unic; Capete de tăiere din oțel călit

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeSistem de măsurarePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1351 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 16 bucăți | AG8XVR AX135116 "22 "-4"metric€456.64
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1352 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de transport din polipropilenă, 31 bucăți | AG8XVT AX135225 "32 "-5"metric€991.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1350 Trusă de instrumente pentru perforare, cutie de depozitare din polipropilenă, 11 bucăți
€282.85 /unitate