Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Sursă DC 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Sursă de alimentare DC 5vdc 6a 50/60hz

În stoc
Element: AA2GBQ Model: SCP30S5DNCrucea Ref: 10G783
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
€492.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.71 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire6
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire5 VDC
Amperi de vârf7.8
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T Sursă DC 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLiniar2.5 "5.62 "4.87 "47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€346.60
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Alimentare DC 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLiniar2.75 "4.87 "7"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€514.90
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Sursă DC 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNDe comutare2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 65 grade C€464.37
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Alimentare DC 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLiniar1.62 "3.99 "4.84 "47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€207.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Sursă de alimentare DC 5vdc 6a 50/60hz
€492.65 /unitate