Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Alimentare DC 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Alimentare DC 5vdc 9a 47-63hz

În stoc
Element: AD2NRW Model: SLS-05-090-1TCrucea Ref: 3TA29
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
€507.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.75 "
Înălţime4.87 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire9
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire5 VDC
Rating-ul puterii45W
StilLiniar
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Sursă DC 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€440.44
SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T Sursă DC 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLiniar2.5 "5.62 "4.87 "47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€346.07
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Sursă DC 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNDe comutare2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 65 grade C€390.70
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Alimentare DC 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLiniar1.62 "3.99 "4.84 "47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€199.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Alimentare DC 5vdc 9a 47-63hz
€507.06 /unitate