Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Sursă DC 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Sursă de alimentare cc 5vdc 6a 50/60hz

În stoc
Articol: AE4FQG Model: SCP30S5B-DNCrucea Ref: 5JV87
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
€390.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.67 "
Înălţime4.72 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire6
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire5 VDC
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime1.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8504409580
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Sursă DC 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€440.44
SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T Sursă DC 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLiniar2.5 "5.62 "4.87 "47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€346.07
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Alimentare DC 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLiniar2.75 "4.87 "7"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€507.06
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Alimentare DC 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLiniar1.62 "3.99 "4.84 "47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€199.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Sursă de alimentare cc 5vdc 6a 50/60hz
€390.70 /unitate