Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contactor EATON XTCE072D00C IEC, 72A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 0No-0Nc, 72A, Cadru D, 55 Mm | BH8XTX 21EP05

EATON XTCE072D00C Contactor IEC, 72A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 0No-0Nc, 72A, Cadru D, 55 mm

În stoc
Articol: BH8XTX Model: XTCE072D00CCrucea Ref: 21EP05

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€744.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8035

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 208VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VLăţimePreț
Contactor EATON XTCE007B01A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AContactor magnetic IEC-------€257.65
Contactor EATON XTCE007B01C IEC, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CContactor magnetic IEC-------€212.39
Contactor EATON XTCE007B01E IEC, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadrul B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EContactor magnetic IEC-------€212.39
Contactor EATON XTCE007B01B IEC, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BContactor magnetic IEC-------€257.65
Contactor EATON XTCE007B01T IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Cadrul B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TContactor magnetic IEC-------€257.65
Contactor EATON XTCE007B01TD IEC, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDContactor magnetic IEC-------€306.65
Contactor EATON XTCE007B10A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nu, 7A, Cadrul B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AContactor magnetic IEC-------€252.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON XTCE072D00C Contactor IEC, 72A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 0No-0Nc, 72A, Cadru D, 55 mm
€744.46 /unitate