Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 00480 Adaptor priză 2 inch lungime PK50 | AH6WCK 36JF77

EAZYPOWER 00480 Adaptor priză 2 inch lungime PK50

În stoc
Articol: AH6WCK Model: 00480Crucea Ref: 36JF77

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€304.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză hexagonală
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0305
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 00480 Adaptor priză 2 inch lungime PK50
€304.86 /unitate