Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 30190/B Oțel de mare viteză frezat 11/64 inch lungime | AH6WCQ 36JF82

EAZYPOWER 30190/B Oțel de mare viteză frezat 11/64 inch lungime

În stoc
Articol: AH6WCQ Model: 30190 / BCrucea Ref: 36JF82
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
€21.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.11 / 64 "
Capacitatea de tăiere3"
finalizareaSablat
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală11 / 64 "
Diametrul tijei.11 / 64 "
Lungime coadă11 / 64 "
Mărimi incluse3"
TipConice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0091
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.76
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăMărimi inclusePreț
EAZYPOWER 30189 freza conică cu diametru de 5/32 inchi | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.27
EAZYPOWER 30189/B freza conică 3-1/4 inch lungime | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.26
EAZYPOWER 30190 freza conică cu diametru de 11/64 inchi | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,664.43
EAZYPOWER 30191 freza conică 3-3/8 inch lungime | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€22.08
EAZYPOWER 30191/B Oțel de mare viteză pentru frecare cu diametru de 3/16 inchi | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€21.74
EAZYPOWER 30192 freza conică 3-1/2 inch lungime | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,639.47
EAZYPOWER 30193 freza conică cu diametru de 7/32 inchi | AH6WCV 36JF87 301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€25.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 30190/B Oțel de mare viteză frezat 11/64 inch lungime
€21.32 /unitate