Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 30437 Opritor de găurit din cauciuc Hss cu diametru de 1/2 inch Pk 2 | AF6KNF 19TH99

EAZYPOWER 30437 Opritor cauciuc pentru burghiu Hss 1/2 inch diametru Pk 2

În stoc
Articol: AF6KNF Model: 30437Crucea Ref: 19TH99
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
€1.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de cauciuc oprit
ConstrucţieHSS
Diametru1 / 2 "
Lungime totală3 / 8 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016931050

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 30433 Opritor de burghiu din cauciuc Hss 1/4 inch Diametru Pk 2 | AF6KND 19TH97 304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€1.16
EAZYPOWER 30435 Opritor de burghiu din cauciuc Hss cu diametrul de 3/8 inch Pk 2 | AF6KNE 19TH98 304353 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€1.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 30437 Opritor cauciuc pentru burghiu Hss 1/2 inch diametru Pk 2
€1.32 /unitate