Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 32546 Burghiu Hss 1/4 inch | AF6KNB 19TH94

EAZYPOWER 32546 Burghiu Hss 1/4 inch

În stoc
Articol: AF6KNB Model: 32546Crucea Ref: 19TH94

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Bit Dia.1 / 4 "
ConstrucţieHSS
Diametru1 / 4 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 82986 Burghiu Hss 1/8 inch | AF6KLF 19TH42 829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€17.41
EAZYPOWER 82204 Burghiu Hss 5/32 inch | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€17.41
EAZYPOWER 32545 Burghiu Hss 1/4 inch | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€9.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 32546 Burghiu Hss 1/4 inch
€9.49 /unitate