Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 32825 Setter magnetic nuci 12 mm | AD4PTE 42W473

EAZYPOWER 32825 Setter magnetic nuci 12 Mm

În stoc
Articol: AD4PTE Model: 32825Crucea Ref: 42W473
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
€47.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de piulițe magnetice
Dimensiunea unității12mm
FuncţieStrânge nuci
Lungime12 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Dimensiunea cozii1/4 "Hex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiPreț
EAZYPOWER 32828-1 Setter magnetic de piuliță 1/2 până la 5/8 inch Pk 7 | AD4PRT 42W462 32828-11/2 până la 5/8 "7€158.92
EAZYPOWER 32819 Setter magnetic de nuci 7/16 in | AD4PRX 42W466 328197 / 16 "1€30.40
EAZYPOWER 32821 Setter magnetic de nuci 5/8 in | AD4PRZ 42W468 328215 / 8 "1€42.46
EAZYPOWER 32829 Setter magnetic de nuci 5.5 mm Pk 7 | AD4PTA 42W469 328295.5mm7€184.43
EAZYPOWER 32826 Setter magnetic nuci 13 mm | AD4PTF 42W474 3282613mm1€48.16
EAZYPOWER 32827 Setter magnetic nuci 14 mm | AD4PTG 42W475 3282714mm1€49.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 32825 Setter magnetic nuci 12 Mm
€47.38 /unitate