Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 35936 Bit de fixare a șuruburilor #8-12 Tija hexagonală de 1/4 inch | AH9VFD 44ZL65

EAZYPOWER 35936 Bit de fixare șurub #8-12 Coadă hexagonală de 1/4 inch

În stoc
Articol: AH9VFD Model: 35936Cruce Ref: 44ZL65

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareMână
Stil BitHex
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.25 "
Dimensiunea punctului# 8 până la # 12
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
EAZYPOWER 35933 Bit de fixare șurub #1-4 Coadă hexagonală de 1/4 inch | AH9VFA 44ZL62 35933# 1 până la # 4€29.16
EAZYPOWER 35935 Bit de fixare a șuruburilor #5-11 Tija hexagonală de 1/4 inch | AH9VFC 44ZL64 35935# 5 până la # 11€31.40
EAZYPOWER 35937 Bit de fixare șurub #12-13 Coadă hexagonală 1/4 | AH9VFE 44ZL66 35937# 12 / # 13€32.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 35936 Bit de fixare șurub #8-12 Coadă hexagonală de 1/4 inch
€32.19 /unitate