Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 81395 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.16 | AD4PUN 42W505

EAZYPOWER 81395 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.16

În stoc
Element: AD4PUN Model: 81395Crucea Ref: 42W505
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
€54.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de îndepărtat unidirecțional
Dimensiunea burghiului0.665 "
Dimensiunea unității1/4 hex
Pentru îndepărtarea conducteiNu
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilorDa
MaterialOțel de mare viteză M2
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Detalii produs:

Dispozitivul de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Eazypower 81395 este utilizat pentru a scoate șuruburile unidirecționale din seifurile din spațiile de lucru medicale, aerospațiale, auto și militare.

Caracteristici:

  • Dispozitivul de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Eazypower 81395 este fabricat din oțel rapid M2 pentru a rezista la uzură în timpul operațiilor abrazive periodice.
  • Dispune de un vârf reascutabil pentru a minimiza timpul de nefuncționare și pentru a menține eficiența.
  • Această șurubelniță are o tijă acoperită pentru a rezista la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Care este dimensiunea unității acestui dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor?

A. 1/4 hex.

Î. Care sunt avantajele șuruburilor unidirecționale?

A. Șuruburile de siguranță unidirecționale sunt făcute pentru a fi înșurubate permanent într-o suprafață. Laturile stângi ale capetelor de șurub sunt curbate, ceea ce face imposibilă îndepărtarea lor cu o șurubelniță standard.

Î. Cum este mai bun acest dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor decât un clește convențional?

A. Cleștele poate îndepărta numai șuruburile slăbite, dar dispozitivul de îndepărtare a șuruburilor Eazypower poate extrage atât șuruburile slăbite, cât și cele fixate.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiNumăr de bucațiPreț
EAZYPOWER 88239 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale nr.6 până la nr.14 - pachet de 5 | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€97.89
EAZYPOWER 88240 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale nr.6 până la nr.14 - pachet de 6 | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "6€112.97
EAZYPOWER 88241 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.6 Nr.8 Nr.10 - Pachet De 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3€85.80
EAZYPOWER 88242 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.12 Nr.14 - Pachet De 2 | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2€64.67
EAZYPOWER 88243 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale nr.6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1€25.54
EAZYPOWER 88244 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1€26.17
EAZYPOWER 88245 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1€26.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 81395 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor unidirecționale Nr.16
€54.97 /unitate