Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 82224 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer Hss 3/32 inch

În stoc
Articol: AF6KLL Model: 82224Crucea Ref: 19TH52

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€17.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru ambarcațiuni cu aer
Bit Dia.3 / 32 "
ConstrucţieHSS
Diametru3 / 32 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 82228 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer HSS 7/32 inch | AF6KLJ 19TH50 822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€17.52
EAZYPOWER 82227 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer HSS 3/16 inch | AF6KLQ 19TH58 822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€18.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82224 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer Hss 3/32 inch
€17.45 /unitate