Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 82227 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer Hss 3/16 inch

În stoc
Articol: AF6KLQ Model: 82227Crucea Ref: 19TH58

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€18.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru ambarcațiuni cu aer
Bit Dia.3 / 16 "
ConstrucţieHSS
Diametru3 / 16 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 82228 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer HSS 7/32 inch | AF6KLJ 19TH50 822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€16.82
EAZYPOWER 82224 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer HSS 3/32 inch | AF6KLL 19TH52 822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82227 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer Hss 3/16 inch
€18.21 /unitate