Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 82228 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer Hss 7/32 inch

În stoc
Articol: AF6KLJ Model: 82228Crucea Ref: 19TH50
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
€16.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru ambarcațiuni cu aer
Bit Dia.7 / 32 "
ConstrucţieHSS
Diametru7 / 32 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 82224 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer HSS 3/32 inch | AF6KLL 19TH52 822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€16.76
EAZYPOWER 82227 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer HSS 3/16 inch | AF6KLQ 19TH58 822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€18.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82228 Burghiu pentru ambarcațiuni cu aer Hss 7/32 inch
€16.82 /unitate