Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 82681 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr. 0 până la nr. 4 - pachet de 5 | AD4PTV 42W487

EAZYPOWER 82681 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr. 0 până la nr. 4 - pachet de 5

În stoc
Element: AD4PTV Model: 82681Crucea Ref: 42W487
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
€110.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemover de șurub deteriorat
Dimensiunea burghiului0.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "
Dimensiunea unității1/4 hex
Pentru îndepărtarea conducteiNu
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilorDa
MaterialOțel de mare viteză M2
Număr de bucați5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiNumăr de bucațiPreț
EAZYPOWER 82680 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate Nr.1 ​​Nr.2 - Pachet de 2 | AD4PTU 42W486 826800.233, 0.280 "2€44.62
EAZYPOWER 82682 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr.1 până la nr.3 - pachet de 3 | AD4PTW 42W488 826820.233, 0.280, 0.315 "3€67.09
EAZYPOWER 82683 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate No.0 Spin It Out | AD4PTX 42W489 826830.18 "1€21.68
EAZYPOWER 82684 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr.1 Spin It Out | AD4PTY 42W490 826840.233 "1€22.22
EAZYPOWER 82685 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr. 2 Spin It Out | AD4PTZ 42W491 826850.28 "1€23.09
EAZYPOWER 82686 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate No.3 Spin It Out | AD4PUA 42W492 826860.315 "1€23.92
EAZYPOWER 82687 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr.4 Spin It Out | AD4PUB 42W493 826870.396 "1€26.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82681 Dispozitiv de îndepărtare a șuruburilor deteriorate nr. 0 până la nr. 4 - pachet de 5
€110.06 /unitate