Burghiu EAZYPOWER 82980 Brad Point Hss 3/16 inch | AF6KKZ 19TH35

EAZYPOWER 82980 Burghiu Brad Point Hss 3/16 inch

Articol: AF6KKZ Model: 82980Crucea Ref: 19TH35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Brad Point
Bit Dia.3 / 16 "
ConstrucţieHSS
Diametru3 / 16 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Dimensiunea cozii3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207502045

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 30034 Burghiu Brad Point Hss 1/8 inch | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€5.09
Burghiu EAZYPOWER 30036 Brad Point Hss 3/16 inch | AF6KJT 19TG94 300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€5.12
EAZYPOWER 30037 Burghiu Brad Point Hss 1/4 inch | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€6.15
Burghiu EAZYPOWER 30038 Brad Point Hss 5/16 inch | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€7.64
EAZYPOWER 30039 Burghiu Brad Point Hss 3/8 inch | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€7.94
Burghiu EAZYPOWER 30040 Brad Point Hss 7/16 inch | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€11.89
EAZYPOWER 30041 Burghiu Brad Point Hss 1/2 inch | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€14.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82980 Burghiu Brad Point Hss 3/16 inch