Agitator orbital EBERBACH E6130.HD, cuplu mare, 20-150 rpm, 115-230 V | CE2DZT

EBERBACH Agitator orbital E6130.HD, cuplu mare, 20-150 rpm, 115-230 V

Element: CE2DZT Model: E6130.HD
€8,288.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator orbital
Capacitate25 lbs.
Înălţime6"
Hz50/60
Lungime18 "
MaterialOţel inoxidabil
Diametrul orbitei.1"
Viteză30 până la 350 rpm
Tiputilitare ușoare și grele
Voltaj115 / 230V
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipVoltajDiametrul orbitei.HzMaterialPreț
Agitator orbital EBERBACH E6130, de birou, acoperit cu putere | AX3DVV E6130Standard115 / 230V1"50/60Oţel inoxidabil€7,299.60
Agitator orbital EBERBACH E6130.SS, de masă, oțel inoxidabil | AX3DVW E6130.SSStandard115 / 230V1"50/60Oţel inoxidabil€4,677.27
RFQ
Agitator orbital EBERBACH E6130.HD.IN, cu pandantiv la distanță, rezistență grea, 115-230 V, oțel inoxidabil | CE2DZU E6130.HD.INGata pentru incubator pentru sarcini grele115 / 230V1"50/60Oţel inoxidabil€9,163.64
RFQ
Agitator orbital EBERBACH E6130.IN, cu pandantiv la distanță, 115-230 V, oțel inoxidabil | CE2DZV E6130.INIncubatorul gata115 / 230V1"50/60Oţel inoxidabil€7,636.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH Agitator orbital E6130.HD, cuplu mare, 20-150 rpm, 115-230 V
€8,288.28 /unitate