Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST 3318NH3 Ventilator axial 48VDC 6.5 Lățime 54 cfm 3050 rpm | AH9CHL 39RV74

EBM-PAPST 3318NH3 Ventilator axial 48VDC 6.5 Lățime 54 cfm 3050 rpm

În stoc
Element: AH9CHL Model: 3318NH3Crucea Ref: 39RV74
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
€112.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
RulmențiMinge
Materialul lameiPlastic ranforsat din fibră de sticlă
CFM @ 0.000-In. SP78
dBA50
Adâncime1-17/64 "
Fan RPM4350
Înălţime3.625 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăPlastic ranforsat din fibră de sticlă
IP Rating-ul20
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa E
Tipul motoruluiDC
MontareFlanșă
Poziție de montareUniversal
ModelaPătrat
Voltaj48 VDC
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Wați ventilator: 6.5
    • Conexiune electrică - Ventilatoare: 12 "Cabluri
    • Mounting Eye OC - Ventilatoare: 3-1 / 4 "

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterialul lameiFinisajul locuințelorMaterial carcasăHzIP Rating-ulMax. Temperatura ambientală.Preț
EBM-PAPST ACi4410HH Ventilator axial pătrat 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Poliamidă întărită cu fibră de sticlăNegruPoliester ranforsat cu fibra de sticla50/6020167 grade F€172.53
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Ventilator axial 115vac 8-7/8in H 8-7/8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Foaie de otelVopsit negruAluminiu turnat50/6044140/149 F.€452.98
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Ventilator axial, pătrat, 230 VAC, 60 Hz, corp din aluminiu, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Foaie de otelVopsit negruAluminiu turnat50/6044140/149 F.€452.98
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Ventilator axial 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Foaie de otelVopsit negruAluminiu turnat6044122 F€568.13
EBM-PAPST 3314NH3 Ventilator axial 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20158 grade F€108.61
EBM-PAPST 3312NH Ventilator axial 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20167 grade F€95.53
EBM-PAPST 3314NN Ventilator axial 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20167 grade F€95.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST 3318NH3 Ventilator axial 48VDC 6.5 Lățime 54 cfm 3050 rpm
€112.41 /unitate