Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST 6424/2U Ventilator axial rotund pentru locație umedă, 6 3/4 inch dia, 2 1/64 inch Dp, 230, IP68, aluminiu turnat | CP4BBM 32MY96

EBM-PAPST 6424/2U Ventilator axial rotund pentru locație umedă, 6 3/4 inch dia, 2 1/64 inch Dp, 230, IP68, aluminiu turnat

În stoc
Articol: CP4BBM Model: 6424/2UCrucea Ref: 32MY96

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€288.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
EBM-PAPST W1G200-CI77-52 Ventilator axial rotund, 11 inch dia, 3 1/2 inch Dp, 642, IP42, oțel galvanizat, 24 VDC, 60 | CP4BAA 5AGA6 W1G200-CI77-52€1,155.74
EBM-PAPST W1G250-CI37-52 Ventilator axial rotund, 12 5/8 inch dia, 3 1/2 inch Dp, 1130, IP42, aluminiu turnat, 24VDC | CP4BAB 5AGA9 W1G250-CI37-52€1,217.22
EBM-PAPST W1G300-CE19-54 Ventilator axial rotund, 15 5/8 inch dia, 3 1/2 inch Dp, 1442, IP42, oțel galvanizat, 24 VDC | CP4BAC 5AGC0 W1G300-CE19-54€1,525.31
EBM-PAPST W2E200-CH86-70 Ventilator axial rotund standard, 11 inch dia, 3 1/2 inch Dp, 600, IP44, oțel galvanizat, 115 VAC | CP4BAM 5AGC6 W2E200-CH86-70€610.52
EBM-PAPST W1G200-CH77-52 Ventilator axial rotund standard, 11 inch dia, 3 1/2 inch Dp, 642, IP42, oțel galvanizat, 24 V DC | CP4BAN 5AGA5 W1G200-CH77-52€1,206.60
EBM-PAPST W2E250-CM08-70 Ventilator axial rotund standard, 12 1/2 inch dia, 3 3/4 inch Dp, 1100, IP44, oțel galvanizat | CP4BAP 5AGD3 W2E250-CM08-70€689.62
EBM-PAPST W2E250-CL08-70 Ventilator axial rotund standard, 12 1/2 inch dia, 3 3/4 inch Dp, 1100, IP44, oțel galvanizat, 71 | CP4BAQ 5AGD2 W2E250-CL08-70€689.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST 6424/2U Ventilator axial rotund pentru locație umedă, 6 3/4 inch dia, 2 1/64 inch Dp, 230, IP68, aluminiu turnat
€288.37 /unitate