EBM-PAPST RG90-18/06 Ventilator axial 115VAC 5-1/3 inch Înălțime 5-1/3 inch Lățime | AE3APU 5AGD9

EBM-PAPST RG90-18/06 Ventilator axial 115 VCA 5-1/3 inci Înălțime 5-1/3 inci Lățime

Element: AE3APU Model: RG90-18/06Crucea Ref: 5AGD9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator axial cu pachet plat
amperi0.24
RulmențiMinge
Materialul lameiPlastic ranforsat din fibră de sticlă
CFM @ 0.000-In. SP27.7
dBA62
Adâncime1.5 "
Legăturile electrice13-2 / 5 "Conduce AWG 22
Fan Dia.1-1/2 "
Fan RPM1900
Înălţime5 1 / 3 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăPlastic ranforsat cu fibra de sticla cu baza din otel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.149 F
Izolație motorieClasa F
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareFlanșă
Ochi de montare OC4-13/16 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts22
Lăţime5 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8414596090
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.amperiCFM @ 0.000-In. SPIzolație motorieTipul motoruluiModelaProtectie termalaVoltajPreț
EBM-PAPST RLF100-11/14 Ventilator axial cu pachet plat 24vdc 5 inchi H 5 inch latime | AE3APV 5AGE9 RLF100-11 / 14167 F0.3337.7Clasa EDC fără periiRundăElectronic24 VDC€204.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST RG90-18/06 Ventilator axial 115 VCA 5-1/3 inci Înălțime 5-1/3 inci Lățime