Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST RLF100-11/14 Ventilator axial cu pachet plat 24vdc 5 inchi H 5 inch latime | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 Ventilator axial cu pachet plat 24vdc 5 inchi H 5 inch latime

În stoc
Element: AE3APV Model: RLF100-11 / 14Crucea Ref: 5AGE9
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
€204.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator axial cu pachet plat
amperi0.33
RulmențiMinge
Materialul lameiPlastic ranforsat din fibră de sticlă
CFM @ 0.000-In. SP37.7
dBA64
Adâncime1"
Legăturile electrice12.2 "Conduce AWG 22
Fan Dia.1"
Fan RPM5100
Înălţime5"
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăPlastic ranforsat cu fibra de sticla cu baza din otel galvanizat
Max. Temperatura ambientală.167 F
Izolație motorieClasa E
Tipul motoruluiDC fără perii
Ochi de montare OC4-1/4 x 3-3/4"
Poziție de montareVerticală sau orizontală
ModelaRundă
Protectie termalaElectronic
Voltaj24 VDC
Watts8
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8414596090
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.amperiCFM @ 0.000-In. SPIzolație motorieTipul motoruluiModelaProtectie termalaVoltajPreț
EBM-PAPST RG90-18/06 Ventilator axial 115VAC 5-1/3 inch Înălțime 5-1/3 inch Lățime | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06149 F0.2427.7Clasa FPolul umbritPătratimpedanta115 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST RLF100-11/14 Ventilator axial cu pachet plat 24vdc 5 inchi H 5 inch latime
€204.10 /unitate