ECLIPSE PK-2836M Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 41 | AH9LHK 40JC77

ECLIPSE PK-2836M Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 41

În stoc
Articol: AH9LHK Model: PK-2836MCrucea Ref: 40JC77

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,495.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule izolat
Număr de bucați41
Numărul de clești2
Număr de șurubelnițe6
Numărul de chei13
Cleste incluse6-1/2" tăiat lateral, 8" combinație
Șurubelnițe incluseSloturi de 2.5 mm x 75 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm, Phillips # 1 x 80 mm, # 2 x 100 mm
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCaz
Chei incluse10" reglabil, un singur capăt deschis 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, un singur capăt cutie 10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.2472
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
ECLIPSE 902-215 Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€147.23
ECLIPSE 902-218 Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 11 | AH9LHL 40JC78 902-21811€224.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECLIPSE PK-2836M Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 41
€2,495.09 /unitate