Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ECLIPSE 902-218 Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 11 | AH9LHL 40JC78

ECLIPSE 902-218 Trusă generală de scule de mână Nr. buc. 11

În stoc
Articol: AH9LHL Model: 902-218Crucea Ref: 40JC78

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€213.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule izolat
Număr de bucați11
Numărul de clești4
Număr de șurubelnițe7
Cleste incluse8" combinație, 6-1/2", 8" nas lung, 6-1/2" tăiere laterală
Șurubelnițe incluseFante 0.4mm x 2.5mm x 75mm, 0.8mm x 4.0mm x 100mm, 1.0mm x 5.5mm x 125mm, 1.2mm x 6.5mm x 150mm, Phillips # 0 x 60mm, # 1 x 80mm, # 2 x 100mm
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclussac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.854
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
ECLIPSE 902-215 Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 8 | AH9LHF 40JC73 902-2158€144.89
ECLIPSE PK-2836M Trusă generală de scule manuale Nr. buc. 41 | AH9LHK 40JC77 PK-2836M41€2,539.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECLIPSE 902-218 Trusă generală de scule de mână Nr. buc. 11
€213.29 /unitate