ECONOLINE 101852WD-A Colector de praf 101 inchi înălțime x 66 inchi adâncime 3 CP 14.5 A | AH9LFL 40HY73

ECONOLINE 101852WD-A Colector de praf 101 inchi înălțime x 66 inchi adâncime 3 CP 14.5 A

Element: AH9LFL Model: 101852WD-ACrucea Ref: 40HY73
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,053.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC14.5
dBA83
Adâncime66
Înălţime101
Furtun Dia.5
HP3
Hz60
Rotor Dia.14
Max. curgere850
Max. Lungimea furtunului10
Adâncimea totală66
Inălțime totală101
Lățimea totală42
FazăSingur
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 416.25
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)198.12
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate cip (microni): 90% @ 2.5
    • Sac de filtrare: 50 microni

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAmplificatoare ACdBAInălțime totalăLățimea totalăVoltajAdâncimeÎnălţimePreț
ECONOLINE 101716GYG-4C Colector de praf 1/2 CP | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,391.57
RFQ
ECONOLINE 101716GY-6C Colector de praf 72 inchi înălțime x 20 inchi adâncime 1 CP 11.8 A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,659.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101852WD-A Colector de praf 101 inchi înălțime x 66 inchi adâncime 3 CP 14.5 A
€15,053.03 /unitate