ECONOLINE 101716GY-6C Colector de praf 72 inchi înălțime x 20 inchi adâncime 1 CP 11.8 A | AH9LFM 40HY74

ECONOLINE 101716GY-6C Colector de praf 72 inchi înălțime x 20 inchi adâncime 1 CP 11.8 A

Articol: AH9LFM Model: 101716GY-6CCrucea Ref: 40HY74
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,217.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC11.8
Lungime cablu8ft
Tipul cablului3 mufă
dBA85
Adâncime20
Înălţime72
Furtun Dia.4
HP1
Hz60
Rotor Dia.11
Max. curgere600
Max. Lungimea furtunului10
Adâncimea totală20
Inălțime totală72
Lățimea totală26
FazăSingur
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Înălțimea navei (cm)185.42
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitatea cipului (microni): 99.9% @ 0.5

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAmplificatoare ACdBAInălțime totalăLățimea totalăVoltajAdâncimeÎnălţimePreț
ECONOLINE 101716GYG-4C Colector de praf 1/2 CP | AF2XWB 6YY22 101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,391.57
RFQ
ECONOLINE 101852WD-A Colector de praf 101 inchi înălțime x 66 inchi adâncime 3 CP 14.5 A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101€12,440.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101716GY-6C Colector de praf 72 inchi înălțime x 20 inchi adâncime 1 CP 11.8 A
€3,217.92 /unitate