ECONOLINE 101716GYG-4C Colector de praf 1/2 CP | AF2XWB 6YY22

ECONOLINE 101716GYG-4C Colector de praf 1/2 CP

Articol: AF2XWB Model: 101716GYG-4CCrucea Ref: 6YY22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,893.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC8.0/4.0
dBA86
Adâncime18 "
Înălţime69 "
Furtun Dia.4"
HP1/2
Max. curgereCfm 400
Max. Lungimea furtunului20 ft.
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală26 "
TipCartuș - Filtru stil
Voltaj115/230
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.82
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate cip (microni) (99.9% @ 0.5)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAmplificatoare ACdBAInălțime totalăLățimea totalăVoltajAdâncimeÎnălţimePreț
ECONOLINE 101852WD-A Colector de praf 101 inchi înălțime x 66 inchi adâncime 3 CP 14.5 A | AH9LFL 40HY73 101852WD-A6614.5831014223066101€12,440.52
RFQ
ECONOLINE 101716GY-6C Colector de praf 72 inchi înălțime x 20 inchi adâncime 1 CP 11.8 A | AH9LFM 40HY74 101716GY-6C2011.88572261152072€2,659.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101716GYG-4C Colector de praf 1/2 CP
€2,893.80 /unitate